アルス(イーター電機)
アルス(イーター電機)の 電源(制御機器)
アルス(イーター電機)の 変圧・変換
アルス(イーター電機)の スイッチング電源
DC/DCコンバータ 長寿命・小型・高効率 NVシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76721269
品番
NVD15SC12-U1
参考基準価格(税別)
¥26,740
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ
DC12/24/48Vと幅広い入力ラインナップ
100Wに限定し、徹底的に小型化を追求した最小クラスのサイズ
定格出力電力(W)
81
入力電圧(V)
DC9.6〜16
定格出力電圧(V)
DC15
定格出力電流(A)
5.4
端子形状
ねじ端子
出力数
シングル
寸法(mm)
34×65×101(端子台含まず)
質量(kg)
0.29
定格入力電圧(V)
DC12
容量(W)
81
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大入力電圧(V)
DC16
最大出力電圧(V)
DC16.5
最大出力電流(A)
5.4