DC/DCコンバータ 長寿命・小型・高効率 NVシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76721323 品番 NVD24SC24-U1
参考基準価格(税別)¥26,740 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ
DC12/24/48Vと幅広い入力ラインナップ
100Wに限定し、徹底的に小型化を追求した最小クラスのサイズ

定格出力電力(W)120 入力電圧(V)DC19〜32 定格出力電圧(V)DC24 定格出力電流(A)5 端子形状ねじ端子 出力数シングル 寸法(mm)34×65×101(端子台含まず) 質量(kg)0.29 定格入力電圧(V)DC24 容量(W)120 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電圧(V)DC32 最大出力電圧(V)DC26.4 最大出力電流(A)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする