印刷方式PrecisionCore インクジェット方式エコタンク搭載モデル
使用可能用紙サイズ最大:A4、【スキャナ読み取り】A4
商品タイプ複合機
色数4色
色白
インク4色ボトル:カラー染料、クロ顔料
解像度最高:4800×1200dpi、【スキャナ】主走査1200dpi/副走査:2400dpi
印刷速度モノクロ15約ipm、カラー約8ipm
給紙方法フロントトレイ
給紙可能枚数普通紙約250枚
印刷両面:標準対応
センサー【スキャナ】CIS方式
電源(V)AC100〜240(50/60Hz)(付属の電源ケーブルは100用)
消費電力(W)約12(スタンドアローンコピー時)
外形寸法(mm)使用時:375×503×187
質量(kg)約5.7
付属品インクボトル各1、ソフトウェアディスク、スタートガイド他(紙)、電源コード、メンテナンスボックス、保証書
規格国際エネルギースタープログラムに適合
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
インターフェースHi-Speed USB、 IEEE802.11b/g/n(Wi-Fi 4)
エコマーク認定番号18 155 054