エコタンク A4インクジェット複合機(FAX)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76725234 品番PX-M791FT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

大容量インクのエコタンク方式を採用したA4カラー複合機。お求めやすいインクボトルで低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現。店舗・小規模オフィス・学校など、幅広い現場の導入におススメ。A4カラー・モノクロ文書ともに、1ページあたり約25ipmを実現する高速プリント。滲みにくい全色顔料インク搭載。上下二段カセットと背面MPトレイに550枚が収納可能で、業務中に面倒な用紙交換の手間を軽減します。さらにFAXやADFを搭載し、業務をスムーズにします。自動両面印刷(A4まで)、有線/無線LANにも対応。

印刷方式PrecisionCore インクジェット方式エコタンク搭載モデル 使用可能用紙サイズ最大:A4、【スキャナ読み取り】216×297mm(8.5×11.7インチ)、【FAX送信原稿】原稿台:A4/A5、自動原稿送り装置:A4〜A5、【FAX記録紙】A5/A4/レター/リーガル 商品タイプ複合機 色数4色 インク4色独立ボトル顔料 解像度最高:4800dpi×1200dpi、【スキャナ】50〜9600dpi (1dpi刻み) 印刷速度モノクロ、カラー約25ipm(A4縦) 給紙方法用紙カセット2段、背面MPトレイ 給紙可能枚数用紙カセット:250枚×2段、背面MPトレイ:50枚 印刷両面:自動両面 モード【FAX通信】SUPER G3、G3 機能【FAX短縮ダイヤル】最大200件 電源(V)AC100〜240±10% 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)動作時:約19 TEC値0.14kWh 外形寸法(mm)使用時:425×824×459 質量(kg)約18.3 耐久性20万ページまたは5年 付属品インクボトル(4色×各1本),電源コード,ソフトウェアディスク(Windows用),使い方ガイド(冊子),アイデアブック(冊子),保証書発行請求書 規格国際エネルギースタープログラムに適合 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 インターフェースHi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5) アズワン品番65-0342-06 エコマーク認定番号19 155 066

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする