A3ビジネスインクジェットプリンター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76725313 品番PX-S7110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

高い生産性、耐久性に、環境への配慮を兼ね備えた、A3ノビ対応プリンター。ファーストプリント約5.5秒の高速印刷。またカラー/モノクロとも1分間に24ページの高速連続印刷を実現、プリンターを複数人で共有してもお待たせしません。ブラック11500枚/カラー8000枚の大容量インクが新登場、インク交換回数が従来の約1/2(大容量カートリッジ使用時)と大幅に軽減。また最大1985枚の大容量給紙に加え60万枚の高耐久化を実現、ページプリンターにひけをとらない高生産性で、お客様のビジネスを支えます。プリントコストはページプリンターに比べて約1/2。

印刷方式PrecisionCore インクジェット方式 使用可能用紙サイズ最大A3ノビ 商品タイププリンター 色数4色顔料 解像度4800×1200dpi 印刷速度カラー・モノクロ約24ipm(A4縦)/最速:約35枚/分 給紙方法用紙カセット、背面MPトレイ 給紙可能枚数用紙カセット最大普通紙250枚、背面MPトレイ最大普通紙85枚 印刷両面:自動両面 電源(V)AC100〜240±10% 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)動作時 約37 TEC値0.2kWh 外形寸法(mm)使用時:613×866×571 質量(kg)約35.9 付属品セットアップ用インクカートリッジ(4個)、電源コード、ソフトウェアディスク、セットアップガイド(冊子)、製品使用上のご注意(シート)、保証書発行請求書 耐久性60万ページまたは5年 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 インターフェースSuperSpeed USB、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n、5.0GHz: IEEE 802.11a/n/ac エコマーク認定番号17 155 056

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする