メガネ型Full HDヘッドセットディスプレイ、及びAndroid搭載コントローラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76725399 品番BT-40S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

メガネのようにかけるだけで、目の前に大画面が現れ、いつでもどこでも映像コンテンツを楽しめます。Android搭載コントローラー付き。Wi-Fi対応。Wi-Fiのネットワーク環境があればどこでも、さまざまな映像を視聴することができます。またコントローラーは約3インチのタッチパネルを装備し、Android搭載スマホ同様の操作が可能です。アプリはGoogle Playからダウンロード可能。光学エンジンにエプソン独自のシリコンOLED(有機EL)ディスプレイを採用。Full HDの解像度、高コントラスト(500000:1)と広い色域を実現し、さまざまな環境光下で見やすい映像を投写します。視界と映像の境目がないため、視界の中に文字や映像だけを浮かび上がらせることが可能です。※本機は接続する外部機器がUSB Type-Cによる映像出力に対応している必要があります。エプソンのホームページで、動作確認済みのAndroid搭載スマホをご確認いただけます。

投影方式Si-OLED(有機EL) 解像度1920×1080ピクセル 画面サイズ仮想画面:60型相当 (仮想視聴距離2.5m時) 接続端子USB Type-C、4極ミニジャック(マイク付イヤフォンCTIA規格対応) カメラ仕様ヘッドセット:無し、コントローラー:1300万画素オートフォーカス 外形寸法(mm)ヘッドセット:194×164×41(シェード除く)、コントローラー:W55×D110×H23(突起部含まず) 電源ヘッドセット:USB Type-C USB Power Delivery、コントローラー:充電式バッテリー内蔵 消費電力(W)4.5 質量(g)ヘッドセット:約165、コントローラー:約180 映像入力USB Type-C DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) 対応OSWindows 10 以降、Android 8 以降、コントローラー:AndroidTM OS ディスプレイ約3インチタッチパネル Wi-Fiコントローラー:IEEE802.11a/b/g/n/acデュアルバンド オーディオコントローラー:マイク、スピーカー、ミニジャック 付属品取扱説明書1式、シェード、コントローラ― 仕様コントローラー:BO-IC400

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする