メガネ型Full HDヘッドセットディスプレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76725408 品番BT-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

メガネのようにかけるだけで、目の前に大画面が現れ、いつでもどこでも映像コンテンツを楽しめます。両眼シースルーなので、画面と同時に周りの状況も見ることができます。光学エンジンにエプソン独自のシリコンOLED(有機EL)ディスプレイを採用。Full HDの解像度、高コントラスト(500000:1)と広い色域を実現し、さまざまな環境光下で見やすい映像を投写します。視界と映像の境目がないため、視界の中に文字や映像だけを浮かび上がらせることが可能です。※本機は接続する外部機器がUSB Type-Cによる映像出力に対応している必要があります。エプソンのホームページで、動作確認済みのAndroid搭載スマホをご確認いただけます。

投影方式Si-OLED(有機EL) 解像度1920×1080ピクセル 画面サイズ仮想画面:60型相当 (仮想視聴距離2.5m時) 接続端子USB Type-C、4極ミニジャック(マイク付イヤフォンCTIA規格対応) カメラ仕様無し 外形寸法(mm)194×164×41(シェード除く) 電源USB Type-C USB Power Delivery 消費電力(W)4.5 質量(g)約165 映像入力USB Type-C DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) 対応OSWindows 10 以降、Android 8 以降 付属品取扱説明書1式、シェード

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする