【レンタル】超音波発生機

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)10 アズワン品番4-2187-01-61 注文コード76728235 品番UR-21P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥48,840 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

最大出力10W、チップ先端Φ2.5mm。通常の超音波発生機では飛び散ってしまう微量試料の破砕に適しています。設定は出力調整のみの簡単操作で、ハンディタイプなので手軽に破砕処理を行うことができます。小型軽量で持ち運びが楽で使用後の片付けも容易です。卓上でのプローブの転がり防止、または物との接触を防ぐゴム製の専用ホルダーを付属しています。

寸法(mm)205×255×180 質量(kg)6.5 電源(V)単相AC100(50/60Hz)15A 付属品エクスポーネンシャルホーン(チタン合金)、ゴム製ホルダー アズワン品番4-2187-01-61 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする