【レンタル】トルネード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76731893 品番 PM-201
参考基準価格(税別)¥13,440 販売価格(税込) ¥14,674
販売価格(税別)
13,340

新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。 スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。 正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。 ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。 チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。 撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。 SMシリーズと同サイズのボディーに高出力50Wのモーターを装備し、パワフルな高トルクを実現しました。 ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、次代のニュースタンダード。

回転数(min-1[r.p.m])50〜3000 最大トルク(N・m)0.16 寸法(mm)98×155×164 電源(V)AC100(50/60Hz)140VA 付属品スタンドWH型 アズワン品番1-5474-01-61 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※高出力タイプ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする