【レンタル】分析天秤(sefi)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76737046 品番 IUX-200
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,520
販売価格(税別)
13,200

プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。ケーブル1本でWindows(R)上のアプリケーション(EXCEL(R)等)に直接データが取り込める「Balance keys」対応です(ソフトのインストールが必要)。

最小表示(mg)0.1 寸法(mm)217×356×339 計量皿寸法(Φmm)80 電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属) 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 機能PSC完全自動校正、ワンタッチCAL、時計機能、ISOプリント、インターバルタイマー出力、比重測定(オプション要)、個数測定・単位換算 付属品RS232Cケーブル(1-5225-11) アズワン品番1-9284-02-60 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※12VA(ACアダプター付属)※無料ソフト「Balance keys」のダウンロードが別途必要です。※▼ソフトは無償提供のため、サービスサポート対象外です。取扱説明書をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする