【レンタル】デジタルフォースゲージ 高機能

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)5 アズワン品番2-1431-21-60 注文コード76738543 品番ZTA-20N
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品はレンタル日数・アズワン品番など36種類から選べます 他の種類を見る

変位計搭載スタンドと接続することで、変位量を出力できます。応答性に優れ、急速な数値の変化に対応します。ピーク値やグラフデータをUSBメモリに記録できます。計測スタンドを使用する事で、荷重の垂直・水平方向への均一化と作業の省力化が可能です。USBメモリに連続データを保存し、パソコンが無くてもグラフ作成可能です。大小判定出力機能付きです。

最小分解能0.01N 精度(%)±0.2FS±1digit サンプリング最大2000回/秒 出力機能デジタル(USB・RS232C)・アナログ電圧約±2VDC・コンパレータ・オーバーロード警告・サブコンパレータ2段階・USBメモリ(※USBメモリは付属しておりません)・変位(※変位計との接続が必要です) 機能マルチ表示(上下2段選択表示)・ピークホールド(引張および圧縮)・内部メモリ(1000データ)・コンパレータ(合否判定)・画面表示反転・符号反転・ゼロクリアタイマ・+NGアラーム・オフタイマー(自動電源オフ)・感度設定・時刻表示・設定ロック・1st2ndピーク検出・荷重ピーク時変位検出・指定荷重時変位リセット 寸法(mm)5×34×191 電源内蔵バッテリーまたはAC100〜240V(ACアダプター付属) 付属品アタッチメント8点(小鉤・平型・円錐・A型・V型・接続ロッド・大鉤・又鉤)、USBメモリ用アダプタ、ACアダプタ、USBケーブル、収納ケース、データ取り込みソフトウェア(CD-ROM) アズワン品番2-1431-21-60 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※▼アタッチメント8点(小鉤・平型・円錐・A型・V型・接続ロッド・大鉤・又鉤)※▼USBメモリ用アダプタ※▼ACアダプタ※▼USBケーブル※▼収納ケース※▼データ取り込みソフトウェア(CD-ROM)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする