【レンタル】密閉系向循環式ハンディクーラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76741316 品番 TRL-108H
参考基準価格(税別)¥58,100 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

高精度で広い温度範囲の密閉系への液循環に最適-10℃〜+80℃までの広い温度範囲でご使用いただけ、専用設計のマイコンによるPID制御で高精度の温度制御を行います。LCDメッセージ表示部により運転状況が確認いただけ、また各種設定も簡単に行っていただけます。

槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×110×180 内容積(L)3 温度範囲(℃)-10〜80 温度安定度±0.05℃(槽内にて) 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 冷凍機空冷式130W HFC-134a 冷却能力(W)約180(155kcal/h 水温+10℃ 50Hz) 最大吐出圧力(MPa)0.02(循環ポンプ(撹拌兼用)) 電源(V)AC100(50/60Hz)9A 電源コード(m)2 モーター(W)20(循環ポンプ(撹拌兼用)) 最大揚程(m)2(循環ポンプ(撹拌兼用)) 最大流量(L/min)9(循環ポンプ(撹拌兼用)) 仕様【循環 IN-OUT】外径Φ12ホース口(Rp 3/8) アズワン品番64-5196-58-62 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※▼最大揚程2m※▼最大流量9L/分※▼最大吐出圧力0.02Mpa※槽内温度が40℃以上の時は冷凍機保護回路の働きにより、冷凍機は強制停止されます。そのため、槽内温度が80℃〜40℃の温度範囲では冷凍機による冷却はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする