【レンタル】水分計 本体

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76743818 品番 MOC63u
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ヒーターカバーを閉めると測定を開始する容易な操作です。液体を測定する際にグラスファイバーシートに染み込ませると、より高精度な測定が可能です。

測定範囲水分率/0.01〜100%、重量/0.02〜60g 最小表示水分率/0.01%、重量/0.001g 再現性2g/±0.15%、5g/±0.05%、10g/±0.02% 加熱温度(℃)50〜200 測定モード標準・急速・緩速・ステップ(3段)乾燥(自動/時間停止) インターフェースUSB・RS232C(D・sub9P)・DATA I10プリンタ出力 電源(V)AC100〜200/430VA 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 本体寸法(mm)約202×336×157 付属品試料皿(アルミ製)×3枚、ディスポ皿(アルミ製)×50枚、試料皿ハンドラ、水分計用グラスファイバーシート(2-3673-12) アズワン品番2-3673-01-60 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする