画像準備中

【レンタル】超絶縁抵抗計 校正証明書付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76744317 品番 SM7110(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥79,500 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

校正証明書付となります。従来比300倍の耐ノイズ性能を実現最速6.4msの高速測定ピコアンメータでも使える低容量コンタクトチェック最高2×10^19Ω表示、最小0.1fA分解能EXTI/O,RS-232C,GP-IB,USB標準装備ハイレジスタンスメータ、エレクトロメータ、ピコアンメータ、IRメータ、自由にアレンジ可能電極と組み合わせて素材系の抵抗測定可能。
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。

測定チャンネル数1ch 測定項目直流電流、直流電圧、温度、湿度 印加電圧(V)0.1〜1000.0 測定方式被測定物への定電圧印加による電流測定方式 入力端子【電流】トライアキシャルBNCコネクタ 測定時間ディレー時間/0〜9999ms 機能コンパレータ、アベレージ、セルフキャリブレーション、ジグ容量オープン補正、ケーブル長補正、表面抵抗率測定、体積抵抗率測定、電圧モニタ、コンタクトチェック 電源(V)AC100〜240(50/60Hz)45VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×450×80 付属品電源コード×1、取扱説明書×1、CD-R(通信コマンド取扱説明書、USBドライバ)×1、EXT I/O用オスコネクタ×1、ショートプラグ×1 質量(kg)5.9 アズワン品番64-9717-27-72 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。
※付属リード※▼片側開放リード(黒)3m L2235※▼片側開放リード(赤)3m L2234※▼クリップ形リード(黒)1m L2233※▼クリップ形リード(赤)1m L2232※▼ピン形リード(黒)1m L2231※▼ピン形リード(赤)1m L2230※直流電流測定(確度)※▼20paレンジ(分解能0.1fA)、確度±(2.0%of rdg.+30dgt.)※▼200paレンジ(分解能1.0fA)、確度±(1.0%of rdg.+30dgt.)※▼2nAレンジ(分解能10fA)、確度±(0.5%of rdg.+20dgt.)※▼20nAレンジ(分解能100fA)、確度±(0.5%of rdg.+10dgt.)※▼200nAレンジ(分解能1pa)、確度±(0.5%of rdg.+10dgt.)※▼2μAレンジ(分解能10pa)、確度±(0.5%of rdg.+10dgt.)※▼20μAレンジ(分解能100pa)、確度±(0.5%of rdg.+10dgt.)※▼200μAレンジ(分解能1nA)、確度±(0.5%of rdg.+10dgt.)※▼※2mAレンジ(分解能10nA)、確度±(0.5%of rdg.+30dgt.)※▼(3)2mAレンジは測定速度FAST時のみ選択可能※▼※抵抗測定確度は電流レンジ確度と電圧設定確度で規定される※電圧設定範囲(確度)※▼0.1〜100.0V、分解能100mV、確度±0.1%of setting±0.05%f.s.※▼100.1〜1000V、分解能1V、確度±0.1%of setting±0.05%f.s.※電流リミッタ※この商品の校正期間は2年に1回です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする