※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4MINJJX030YPP(FEPM)+PPS 山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズ いけうち 76745403 1/4MINJJX030YPP(FEPM)+PPS 山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズ いけうち 76745403

山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76745403 品番 1/4MINJJX030YPP(FEPM)+PPS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スプレーパターンが円形で中心が強い分布の充円錐ノズル

標準操作圧力(MPa)0.2 ねじサイズR1/4 材質PP(本体)、PPS(アダプタ)、FEPM(パッキン) 噴射角度(標準圧力時)65 規格(噴量)030Y 噴出量(L/min)(標準圧力時)3 粒子径(μm)(平均)290〜520 異物通過径(mm)1.5 質量(g)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする