※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BIMJ2002S303+SNBS303 充円錐ノズル(少量噴霧) BIMJシリーズ いけうち 76748614 BIMJ2002S303+SNBS303 充円錐ノズル(少量噴霧) BIMJシリーズ いけうち 76748614

充円錐ノズル(少量噴霧) BIMJシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじサイズ(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8 噴射角度20 規格(空気消費量)02 注文コード76748614 品番BIMJ2002S303+SNBS303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はねじサイズ・噴射角度・規格など72種類から選べます 他の種類を見る

平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。

材質S303 噴射角度20 規格(空気消費量)02 アダプタタイプSNB形 ねじサイズ(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8 粒子径(μm)(平均)20〜100 異物通過径(mm)(チップ噴口)1.1、(液)0.9、(空気)0.7 質量(g)151

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする