※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
空円錐ノズル(少量噴霧) BIMKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8、(パイロットエア)Rc1/8
規格
(空気消費量)04
注文コード
76749409
品番
BIMK6004SS303+USPBS303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじサイズ・規格
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体空円錐ノズル。
材質
S303
噴射角度
60
規格
(空気消費量)04
アダプタタイプ
USPB形
ねじサイズ
(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8、(パイロットエア)Rc1/8
粒子径(μm)
(平均)20〜100
異物通過径(mm)
(チップ噴口)0.5、(液)0.9、(空気)0.9
質量(g)
146
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76749409
BIMK6004SS303+USPBS303
14927075
BIMK6004SS303+USPBS303
微霧発生ノズル/小噴量空円錐方-サクション- BIMK.S
いけうち
1個
¥
54,980
税込
¥
60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)