※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
直進ノズル(長尺タイプ) TAIFUJet (TF-PF)シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76751493
品番
1/2MTF-PF400-156-010S304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
噴射幅100〜1,400mmの長尺エアーノズル。
ねじサイズ
R1/2
噴射角度
400
口径(Φmm)
1
孔数
156
材質
S304
質量(g)
1100