※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
直進ノズル(増幅機能付き) EJAシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76751843
品番
1/4FEJA300S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
エアー増幅機能付きエアーノズル。
標準操作圧力(MPa)
0.3
ねじサイズ
Rc1/4
材質
S303
規格
(エアー量)300
空気消費量(L/min)
(標準圧力時)300
質量(g)
700