※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
直進ノズル(増幅機能付き) EJAシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76751859
品番
3/8FEJA450S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
エアー増幅機能付きエアーノズル。
標準操作圧力(MPa)
0.3
ねじサイズ
Rc3/8
材質
S303
規格
(エアー量)450
空気消費量(L/min)
(標準圧力時)450
質量(g)
1520