ボックスシーツ プロテクト・ア・ベッド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプセミシングル 注文コード76752245 品番AAA-CL-12028-WH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

マットレスを守るアメリカ発のミラクルシーツ。防水・防ダニ・吸水・透湿のすべてを実現した高性能防水膜、ミラクルメンブレン採用。着脱可能なボックスシーツタイプ。丸洗い可能。

ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×200×28 質量(kg)0.52 材質表側:ポリエステル100%、裏側:TPUラミネート加工、マチ部分:ポリエステル100% タイプセミシングル 用途ベッドシーツ、ベッドカバーとして

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする