篠原化学
篠原化学の ベッド・寝具
篠原化学の ベッド・寝具アクセサリ
ボックスシーツ プロテクト・ア・ベッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
タイプ
ダブル
注文コード
76752254
品番
AAA-CL-14028-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
マットレスを守るアメリカ発のミラクルシーツ。防水・防ダニ・吸水・透湿のすべてを実現した高性能防水膜、ミラクルメンブレン採用。着脱可能なボックスシーツタイプ。丸洗い可能。
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
140×200×28
質量(kg)
0.59
材質
表側:ポリエステル100%、裏側:TPUラミネート加工、マチ部分:ポリエステル100%
タイプ
ダブル
用途
ベッドシーツ、ベッドカバーとして