MKDB-1260(GWH) ドレッサー 椅子付き YAMAZEN(山善) 76752297

 

ドレッサー 椅子付き

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76752297 品番MKDB-1260(GWH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ツール付きのコンパクトドレッサー。鏡を取り付けるだけの簡単組立。2段に分かれた収納ボックスで高さに合わせて化粧道具をしまえます。
ドライヤーやヘアアイロンが手元で使える、2口コンセント付き(計1500Wまで)。スツール内部は収納スペースになっていて、小さいながらも高さのあるものが収納できます。

ホワイト(木目調) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ドレッサー:60×36×120.5、椅子:33×29.5×33 質量(kg)ドレッサー:17.5、椅子:4 材質本体:プリント紙化粧繊維板、スツール座部:合成皮革・ウレタンフォーム 寸法(縦×横)(cm)55.5×38(鏡) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×25.5×7 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×26×35(扉)/30×25×23(椅子収納部)/37.5×29×58(天板下) 棚板【可動式棚板】1枚(約3cm間隔、5段階高さ調節) 寸法(幅W×奥行D)(cm)60×30(天板有効) コンセント2口(計1500Wまで) 用途鏡台、ドレッサー、コスメボックス、収納として
注意
※組み立てにはプラスドライバーが必要です。予めご用意お願いいたします。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76752315
2022-12-01
用途:
店舗利用
Mahalo-Spa 【マハロ スパ】 様 (サービス業)

到着早くして下さって助かりました!
鏡を付けるだけで簡単作業だけですぐ設置できたおかげで店舗openギリギリ間に合いました!
無理言ってすみませんでした。。。
本当にありがとうございます。
コンパクトで安っぽくもなくオシャレです!想像通りでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする