シャワーヘッド ナノフェミラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76752735 品番FMRS-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

世界初!ミストサウナになるナノフェミラス シャワーヘッド。約1分シャワーを浴びるだけで自然な潤い肌を実感。約46〜48℃に設定したシャワーを出すだけで浴室にミストが充満し、ミストサウナ状態に。
電源不要でミストバスも楽しめます。毛穴や体の汚れをナノバブルの力で除去。従来のシャワーヘッドに比べ、約26%の節水力。

ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×6×24 質量(g)160 セット内容本体、取り付けアダプター3種類(KVK・MYM・ガスター)、取扱説明書、保証書 保証期間1年 用途シャワーヘッドとして 仕様取り付け可能メーカー:そのまま取り付け可能(TOTO/SAN-EI/INAX/KAKUDAI/LIXIL)/付属のアダプターで取り付け可能(KVK/MYM/ガスター)、付属アダプターでも接続できないメーカー:リンナイ/ノーリツ/ミズタニ/大阪ガスの一部製品 止水スイッチなし
注意
※ご注文前にご自宅のシャワーヘッドが取り外し可能かご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする