JAPAN STAR
JAPAN STARの 水廻り部材
JAPAN STARの シャワー用品
JAPAN STARの シャワーヘッド
シャワーヘッド ナノフェミラス・ウォッシュ・プロ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76752753
品番
NFW202011-NB500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
蛇口に取り付けるだけの簡単設置。細菌・農薬を72%除去(水道水比約5.5倍の洗浄力)。約65%の節水効果。ナノバブルでお肌も潤う。
色
シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
3×3×4.5
質量(g)
142
セット内容
本体、変換アダプター4種類(TOTO・INAX・KVK・KAKUDAI・SAN-EI・グローエ・モーエン・自在水栓)、取り外し工具、取扱説明書、保証書
保証期間
1年
用途
キッチン、台所、洗面所などの蛇口に