色ホワイトウォッシュ(木目調)
材質プリント紙化粧繊維板
棚板耐荷重(kg)10
天板耐荷重(kg)30
幅(cm)100
用途テレビボード、テレビラック、TV台、TVラック、ローボードとして
質量(kg)12
耐荷重(kg)天板:30、棚板:10
キャスター5個(うちストッパー付2個)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:445×290×255
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×290×390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×29×39
組立時間約20-30分
棚板【可動棚調整】約3cm間隔、高さ3段階
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×29×25.5(収納部)