折りたたみデスク ロータイプ キャスター付き

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76752893 品番 PSTC-6536KS(ABR/SBK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

使うときだけ取り出して使える、折りたたみ式ローデスク(高さ40cmタイプ)。面倒な組立いらずの完成品。パソコン用、ミシン用、宿題用など多彩に使えるシンプルデザイン。折りたたみ時は狭いところでも収納可。キャスター付きで移動もラクラク(前側2個はストッパー付き)。

幅(mm)650 奥行(mm)360 高さ(mm)400 アンティークブラウン 用途ローデスク、折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装) 質量(kg)5.5 耐荷重(kg)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×36×40 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×7×46 寸法(幅W×高さH)(cm)56×38(天板下) 寸法(幅W×奥行D)(cm)65×36(天板有効)
取扱説明書:(1.07MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-08
用途:
PC作業用に買いました。
卸売・小売業

省スペースで利用でき、軽いので持ち運びも楽々、とても重宝しています。買って良かったです。

対象商品:
76752884
2024-01-13
用途:
PC作業時に使用します
ろくべえ 様 (卸売・小売業)

こちらの確認不足だったのですが、トップ写真のもの(デスクの色がブラウンと黒のもの)が欲しかったのですが届いた商品はベージュと白でした。あとで確認するとブラウンと黒のものは販売終了となっており、ベージュと白の商品の販売だったみたいです。写真で大きく映っている商品が販売されていると勘違いしてしまいますので販売終了している商品にはX印を入れるなどしておいてもらえるとよかったかと思います。デスクのサイズは申し分ないので購入できてよかったです。

対象商品:
76752884
2023-01-05
用途:
モニター設置台

高さが良く、強度も申し分ありません。 ただ製造中止になってしまったのが惜しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする