※本体
ワールドクラフト
ワールドクラフトの OPPテープ
梱包テープカッター付48mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76753137
品番
WRC-PTC-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
荷造りや梱包の作業に便利な、テープカッター付きの梱包透明テープです。
色
透明
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
50
質量(g)
193
主な用途
梱包用
特性
透明