※本体
ワールドクラフト
ワールドクラフトの ロープ、ヒモ
ワールドクラフトの 紙ひも
紙紐
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76753225
品番
BM-KH-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
新聞紙や雑誌、本を束ねるのに便利な紙紐です。
太さ(Φmm)
2
長さ(m)
50
材質
紙
色
茶
質量(g)
113