※本体
ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの 油性ボールペン
フィール ボールペン 10本パック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
76753259
品番
XBXB115A10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
なめらか油性ボールペン/ワイドオープンクリップ/握りやすい24面カットの新形状/エコマーク取得
ボール径(Φmm)
0.5
インク色
黒
色(軸)
黒
インク
油性染料+顔料
替芯
(X)BXM5H
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
15 112 019
方式
ノック式
シリーズ
ビクーニャ フィール
入数(本)
10