※本体
ぺんてる
ぺんてるペン 3本パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(3本)
注文コード
76753268
品番
XN50-A3
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
段ボール・金属・プラスチックなどの筆記に/アルミボディ
インク色
黒
線幅(mm)
1.5
色(軸)
黒
インク
油性染料
ペン先
中字
タイプ
シングル
入数
3本