DA40X600-11-11T-ZG530A1【ワケあり】 スリムシリンダ DA40X600 コガネイ 76754844

スリムシリンダ DA40X600

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付ヘッドトラニオン形、支持金具付 注文コード76754844 品番DA40X600-11-11T-ZG530A1【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別) アウトレット
¥19,9001,098
この商品は取付など242種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・開封済) シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)600 作動方式複動片ロッド 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様標準スリムシリンダ 取付ヘッドトラニオン形、支持金具付 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0〜70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04〜0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30〜800 ロッド先端ねじ金具なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする