CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3〜)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
AC220
接続口径
Rp1/4
注文コード
76756863
品番
4F310-08-AC220V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥14,850
販売価格(税込)
¥14,603
販売価格(税別)
¥
13,275
バスケットに入れる
この商品は
電圧・接続口径
が
9051
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
接続口径
Rp1/4
電圧(V)
AC220
ねじの種類
Rp
使用流体
圧縮空気
CADデータダウンロード