スマートバリュー
スマートバリューの コンテナー
スマートバリューの 折りたたみコンテナ
オリタタミコンテナ<軽量タイプ>
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76756987
品番
JL50N-TB
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
持ち運びも便利な軽量タイプ。書類や事務用品の保管に最適。薄型だから折りたたんで省スペースでの保管が可能。
モノタロウではこんなお得な商品も!
折りたたみコンテナ 軽量タイプ
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
容量(L)
50
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×325
色
透明/ブルー
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
60
最大積載段数
5
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.86
耐荷重(kg)
15
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
325
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・高さ(mm)
311
有効内寸法・幅(mm)
493