ファン付LEDデスクライト(スタンド)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76757023 品番 DLF-D300WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

狙ったところがピンポイントに涼しいデスクファンにライトがついた1台2役のデスクファンライト。物を増やしたくないデスク周りで快適にご使用いただけます。
3段階の明るさに加え、3色(電球色、温白色、昼光色)の調光機能も付いており、部屋の雰囲気や用途に併せ光の色が選べるので便利です。
首の可動域が広く、お好みの角度で使用可。ファンをONしてから3時間で自動停止(ファンのみ)の安全機能付き

電球の種類LED ホワイト コード長さ(m)1.5 アーム角度調整 調光の可否 電源DC12V 1A 光源LED 調光方式3段階(100/200/300ルーメン) 光色3段階(電球色、温白色、昼光色) 風量調整3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×210×470 付属品取扱説明書、アダプター
注意
※屋内専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする