エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
スマホケース 汎用 マルチケース Lサイズ レザー 手帳型 マグネット開閉 スライド式 スタンド機能 薄型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76757364
品番
P-05PLFUSJBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スマートフォンがピタッとくっつく自己吸着シートを採用し、機種を選ばず使用できる、ケース内側に愛らしいフラワープリントを施した薄型・軽量タイプの手帳型マルチカバー。
対応機種
汎用
特性
スタンド機能、薄型、マグネット付、ポケット付、ストラップホール付
タイプ
手帳型
色
ネイビー
材質
本体:合成皮革、ABS、ポリウレタン
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(参考)約70〜80×約12×約150〜170