スマホポーチ 2台収納 Sサイズ 3Way ( 腰ベルトループ ショルダーベルトループ カラビナフック )

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76757696 品番P-04CC2BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

モバイルバッテリーやモバイルルーターも同時に収納できる2気室タイプ!ベルトループ、ショルダーベルトループ、カラビナフックを装備し、必要に応じて3つの装着方法を選べるマルチサイズ対応スマートフォン用キャリングポーチ。

対応機種汎用 特性カラビナ付、ベルトループ付、ポケット付 タイプスリーブ・ポーチ型 ブラック 材質表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:発泡ポリエチレン、カラビナ:アルミ合金 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×約50×約170(カラビナ含まず) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約75×約12×約160 質量(g)約126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする