曜日別特売
MS-50 スピンドル鋲用接着剤 タイルメント 76757793

スピンドル鋲用接着剤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本(250g)注文コード76757793品番MS-50
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

保温・防音・断熱工事用スピンドル鋲、FPファスナーを施工するのに適した変成シリコーン樹脂系接着剤です。
空気中の湿気(水分)で反応・硬化する1液接着剤です。
初期接着力及び施工性に優れています。

形状ラミネートチューブ適合場所屋内の壁面及び天井面(折版屋根は除く)適応下地コンクリート、モルタル、金属、けい酸カルシウム板、フレキシブル板適合仕上げ材:スピンドル鋲、FPファスナー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量250g

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする