SNM-L143D SNMシリーズ ロングタイムトーチ4x3 GENTOS 76759699 SNM-L143D SNMシリーズ ロングタイムトーチ4x3 GENTOS 76759699 SNM-L143D SNMシリーズ ロングタイムトーチ4x3 GENTOS 76759699 SNM-L143D SNMシリーズ ロングタイムトーチ4x3 GENTOS 76759699

SNMシリーズ ロングタイムトーチ4x3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76759699 品番SNM-L143D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

小型、低価格、長時間点灯のジェントスSNMシリーズ
単4×3本電池式モデル
単4アルカリ電池×3本使用で260ルーメンの出力
10時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
テスト用電池付属

電源単4アルカリ電池×3本(付属) 明るさ(Lm)260 直径×長さL(Φmm×mm)約29.7×112.9 防塵防水性能X4 質量(g)114 連続点灯時間(時間)約10 照射距離(m)最大約140 落下耐久(m)1 付属品テスト用電池 用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
注意
※エネループ、エボルタ使用可能。

商品説明動画

GENTOS SNM-L143D点灯パターン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76759699 SNM-L143D 76759683 SNM-H143D SNMシリーズ シンプルトーチ4x3 GENTOS SNMシリーズ シンプルトーチ4x3 GENTOS 1台 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする