コンブレーカー スポット・ワイド2灯式ヘッドライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76759726 品番CB-632D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンブレイカーシリーズ スポット・ワイド2灯式ヘッドライト
遠方照射に最適なメインライト(スポット)と近距離照射に最適なエリアライト(ワイド)を独立搭載
単3アルカリ電池×2本使用でメインライト最大500ルーメンの高出力
5.5時間の連続点灯が可能
メイン時High/Mid/Eco + エリアの4段階照射でエリア時は31時間の連続点灯
可動式ヘッドで角度調整可能
メモリー機能搭載で前回点灯時のモードを記憶(電池を抜くとリセット)
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属

明るさ(Lm)500〜50 連続点灯時間(時間)約5.5〜33 照射距離(m)最大約125 防塵防水性能64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約71.4×48.4×46.6 質量(g)136 落下耐久(m)1 付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 電源タイプ電池式 使用電池単3アルカリ電池×2本(付属) 用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
注意
※エネループ、エボルタ使用可能。

商品説明動画

GENTOS CB-632D点灯パターン
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする