明るさ(Lm)200(Highモード時)/ 60(Midモード時)/ 10(Ecoモード時)
質量(g)52
連続点灯時間(時間)約2〜16
照射距離(m)最大約45
落下耐久(m)2
付属品ペンクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(RX-04SB)
充放電回数(回)約500
充電時間(時間)約1.5
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)約320
用途2m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応
色ブラック
寸法(Φmm×Lmm)約17.6×125.6
保護等級IP54
使用電池専用リチウムイオン充電池 3.7V 320mAh
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個