エクスプローラー フィラメントランタン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76759909 品番EX-700F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

暖色フィラメントLED使用のフィラメントランタン
LED素子を細長い形状にしたフィラメントLEDにて空間をムーディーに演出
単1×3本使用時で最大700ルーメンの高出力、8時間照射
暖色無段階調光+キャンドルの計2モード照射
暖色最小時は354時間の連続点灯が可能
キャンドルモードでロウソクの炎のような暖色の光を再現
ダイアル式調光機能で無段階調光
光量インジケーター搭載(最小時赤点滅2回/最大時緑点滅2回)
OFFにしても点灯時の光量を記憶する光量メモリー機能(電池を抜けばリセット)
ビルトインフック搭載
ハンガーフック付属

用途IPX4の防滴対応 付属品ハンガーフック 質量(g)779 直径×長さL(Φmm×mm)約101.5×203 保護等級IPX4 使用電池単1アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能X4 明るさ(Lm)700〜15 照射距離(m)最大約21 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約8〜200 落下耐久(m)0

商品説明動画

GENTOS EX-700F点灯パターン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする