ユアサ(ユアサプライムス)
ユアサ(ユアサプライムス)の 冷房用品
ユアサ(ユアサプライムス)の サーキュレーター
のび〜るDCサーキュレーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76760085
品番
YCL-D183DFR(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高さ調整可能なサーキュレーター!
29〜72センチの高さ調整ができます!
空気の循環に便利な換気モード。
※換気モードとは、10分間連続の強運転により強くストレートな風で、空気を素早く入れ替え!
質量(kg)
1.8
ハネ径(cm)
18
タイマー時間
自動8時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23.5×23.5×29〜72
風量調整
8段階+換気モード
首振り
左右自動/上下手動
入タイマー
8時間
切タイマー
8時間