三榮
三榮の グレーチング・排水設備商品
三榮の グレーチング
ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(蛇肌) 998L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76760173
品番
NSGU122021SL
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
U字溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ。
独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。
また、足裏当たりも優しくなります。
長さ(mm)
998
溝幅(mm)
120
種類
U字溝
材質
ステンレス
高さ(mm)
20
ピッチ(mm)
21
すきま(mm)
9
適合荷重
T6
用途
U事溝向けタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません