NSG20302521HL ステンレス グレーチング ノンスリップタイプ(藤壺) 998L 三榮 76761494 NSG20302521HL ステンレス グレーチング ノンスリップタイプ(藤壺) 998L 三榮 76761494

ステンレス グレーチング ノンスリップタイプ(藤壺) 998L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76761494 品番 NSG20302521HL
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。
独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。
また、足裏当たりも優しくなります。
藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。

長さ(mm)998 溝幅(mm)300 種類みぞぶた 材質ステンレス 高さ(mm)25 ピッチ(mm)21 すきま(mm)9 適合荷重T2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※U事溝には使用できません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする