画像準備中

カールフィッシャー滴定装置 ZDY

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76762359 品番ZDY-502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846,780
販売価格(税別)
769,800

REX ZDY-502 Karl Fischer Titratorは、厳格な滴定要求を満たすための最高の統合自動ラボ分析装置です。この滴定は、すべての一般的な滴定タイプに対応しており、高精度の測定と結果データ管理を提供します。
LCDディスプレイ画面。
KF滴定モードと力価検出モードをサポートします。
試薬の自動充填、自動パージ、自動混合の機能により、カールフィッシャーの化学物質を安全に取り扱うことができます。
mg、mg / L、%、ppmなどを含む選択可能な単位。
測定単位、分極電流、攪拌速度、滴定速度、停止容量、終点電位、停止基準などを含む設定可能なパラメータ。
最大200の滴定データセットを保存します(GLP準拠)。
データはRS-232通信インターフェースを介してプリンターに簡単に転送できます。
リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。

仕様容量滴定:範囲 0.1mg-250mg | 分極電流精度 0.1mg | 動作電流 1uA±0.2uA・50uA±10uA | 再現性 ±0.5% 寸法(mm)340×400×400 質量(kg)10 電源AC(220±22)V・(50±1)Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする