画像準備中

カールフィッシャー滴定装置 KLS-411

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76762377 品番KLS-411
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

INESA REX KLS-411 REX研究チームによって設計されたカールフィッシャー電量計は、厳しい水分濃度の要求を満たすための最高の統合自動実験室分析装置です。Moistrue測定は常にカールフィッシャー法を適用して測定します。高水分濃度測定用水分滴定装置。経済的なカールフィッシャークーロメーターデバイスは、低水分濃度測定用です。この使いやすいカールフィッシャー電量計は、低水分濃度測定が可能で、高精度の測定結果とデータ管理を提供します。
LCDディスプレイ画面。
ダイヤフラム付き発電機セル。
ug 、mg 、%、mg / L 、g / Lなどの選択可能な単位。
測定単位、分極電流、発電機電流、終点電位、停止基準などを含む設定可能なパラメータ。
データは保存でき、RS-232通信インターフェースを介してプリンターに簡単に転送できます。
リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。

仕様電量分析:範囲 10ug-20mg | 分極電流精度 ±0.2uA | 動作電流 10mA・20mA・50mA・100mA | 作業電流精度 0.5% | 精度 ±(5%+ 3)ug | 再現性 ±3% 寸法(mm)300×235×100 質量(kg)3 電源AC(220±22)V・(50±1)Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする