コンクリートテストハンマーHT225-V

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76762623 品番HT225-V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

HT225-Vは、非破壊試験分野におけるコンクリート構造物または岩石の圧縮強度を試験するポータブル機器。リバウンド値は、デジタルディスプレイ上、推定平均値、標準偏差およびコンクリート強度を表示。
センサーと一体化、ポータブルデザイン
カラーLCD画面、176x220高解像度メカニカルハンマー
大容量の充電式リチウム電池を搭載
高精度非接触型グレーティングセンサ
リバウンド値はサウンドアラーム表示
オプションプリンターはデータレポートすぐ印刷可能
測定異常値を自動削除、コンポーネントの結果を計算
データの保存、表示、およびUSBインタフェースを搭載PCにデータを転送することも可能

仕様スプリング拡張:75mm、データストレージ:480000件測定値、スチールアンビル定格の平均値:80±2、フリップテンションスプリングの剛性:785N/m 測定範囲10-60MPa 質量(g)1100 電源充電式リチウム電池 消費電力(mA)最大バックライト状態で100(音声オフ) ディスプレイ16ビットのトゥルーカラー・176x220解像度 インターフェイスUSB2.0 衝撃エネルギー2.207J

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする