コンクリートテストハンマーTC500N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76762639 品番TC-500N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

TC500は非破壊試験分野におけるコンクリート構造物または岩石の圧縮強度を試験するためのポータブル機器
N型ハンマーは、100mm以上のコンクリートの厚さ、または最大粒径が32mm以下のコンクリートの厚さを測定するために設計
さまざまなコンクリート、岩石、レンガの試験に最適
軽くて簡単な操作
ポインタによる摩擦調整
ボタンをうまく機能させるためにストレッチ方式を利用
表面をテストするためにカーボランダム石を使用

仕様測定範囲:10-60Mpa、スプリング拡張:75±0.3mm、ポインタシステムの摩擦:0.65±0.15N、ポインタの長さ:20.0±0.2mm、球状先端の半径:25.0±1.0mm、ばねの作用長さ:61.5±0.3mm、スチールアンビル定格の平均値:80±2、フリップテンションスプリングの剛性:785.0±40.0N/m、寸法重量: Φ60x280mm、1000g 使用環境温度(℃)0-40 使用環境湿度(%)≦80RH 衝撃エネルギー2.207Nm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする