仕様標準校正プレート: 4.0mm(スチール)
寸法(mm)152×74×35
測定範囲1.2mm-200mm (二振動探触子 5P010/90度・T-E試験モード・鋼)・3-20mm(E-E試験モード・鋼)・0.6-50mm(T-E試験モード・鋼・別売TSTU17探触子利用)・5-300mm(T-E試験モード・鋼・別売TSTI32探触子利用)
質量(g)220
電源単三乾電池 x2(別売)
表示分解能0.001mmまたは0.01mm
測定誤差±(1%H+0.1)mm、Hは試験物の厚さ
表示単位mm/inch
音速範囲1000-9999m/s
動作温度範囲(℃)‐10‐60